O produto foi adicionado com sucesso.
Panduit - CFPFF2AW ADAPT 45X45 2 PORTAS
Ref. fabricante CFPFF2AW
Ref. Sonepar 019173
EAN 0074983622115
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para grau de proteção (IP): IP00
- Adequado para número de conectores: 2
- Altura do dispositivo: 45
- Anel de suporte: Não
- BUS blindados: Não
- Caixa blindada: Não
- Com alívio de tensão: Não
- Com bus/acopladores: Não
- Com impressão: Não
- Com tampa articulada: Não
- Com tampa protetora contra pó: Não
- Cor: Branco
- Direção de saída: Direito
- Etiqueta de impressão: Com placa de indicação
- Largura do dispositivo: 45
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 25.1
- Número RAL (semelhante): -
- Profundidade do dispositivo: 22.3
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de montagem: Outro
- Terminal de brilho: Não
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Rápido
- Transparente: Não
- Utilização: Jack modular
Condicionantes
-
Min. 1 unidade