O produto foi adicionado com sucesso.
Panduit - CBX2AW-AY CX SALIENTE 2PORTAS
Ref. fabricante CBX2AWAY
Ref. Sonepar 017056
EAN 0074983031986
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para dispositivos de comutação domésticos modulares: Não
- Altura do dispositivo: 27
- Com entrada de cabo: Sim
- Com entrada do duto: Sim
- Com moldura de cobertura incluída: Sim
- Entrada com bucin: Não
- Grau de proteção (IP): IP00
- Largura do dispositivo: 49.5
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Número de módulos (sistema de módulos): 2
- Número de unidades: 1
- Número RAL (semelhante): -
- Posição de montagem: Horizontal e vertical
- Profundidade do dispositivo: 92.7
- Qualidade do material: Termoplástico
- Resistente aos impactos: Não
- Sistema de montagem: Outro
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade