O produto foi adicionado com sucesso.
Phoenix Contact - ETD-BL-1T-230-PT TEMPORIZADOR
Ref. fabricante 2905814
Ref. Sonepar 218265
EAN 4055626003344
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: -
- Adequado para controlo remoto: -
- Adequado para montagem em calha DIN (calha superior): -
- Adequado para montagem frontal: -
- Altura: 89.48
- Com saída semicondutora: -
- Com tomada de encaixe: -
- Conectável no bloco de contato auxiliar: -
- Corrente nominal: -
- Função de atraso na desenergização: -
- Função de atraso na energização: -
- Função de contato flutuante na desenergização: -
- Função de contato flutuante na energização: -
- Função de modelação de pulso: -
- Função de relógio, começar com pulso, variável: -
- Função de relógio, iniciar com pausa, variável: -
- Função estrela-triângulo: -
- Função piscar, iniciar com pausa, tempo fixo: -
- Função piscar, iniciar com pulso, tempo fixo: -
- Intervalo de tempo: 0.05
- Largura: 17.5
- Número de saídas, atraso, contato de comutação: -
- Número de saídas, com atraso, contato normalmente aberto: -
- Número de saídas, com atraso, contato normalmente fechado: -
- Número de saídas, sem atraso, contato de comutação: 0
- Número de saídas, sem atraso, contato normalmente aberto: 0
- Número de saídas, sem atraso, contato normalmente fechado: 0
- Possibilidade de operação remota: -
- Saídas reversíveis com atraso/sem atraso: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
- Tipo de tensão para atuação: AC/DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade