O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1240930000 IE-SW-BL08-6TX-2ST
Ref. fabricante 1240930000
Ref. Sonepar 008946
EAN 4050118028744
Especificações essenciais
- Altura: 115
- Camada 2: Sim
- Camada 3: Não
- Ethernet: Sim
- Gerível: Não
- Grau de proteção (IP): IP30
- Largura: 50
- Máx. Potência PoE: -
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Número de outras portas: -
- Número de portas 10 Gbps RJ45: -
- Número de portas 10/100 Mbps M12: -
- Número de portas 10/100 Mbps RJ45: -
- Número de portas 10/100/1000 Mbps RJ45: -
- Número de portas 100 GBit Mini GBIC: -
- Número de portas 100 Mbps SC: -
- Número de portas 100 Mbps ST: -
- Número de portas 100/1000 Mbps Mini GBIC: -
- Número de portas 1000 Mbps GBIC: -
- Número de portas 1000 Mbps Mini GBIC: -
- Número de portas 1000 Mbps POF: -
- Número de portas 1000 Mbps RJ45: -
- Número de portas 1000 Mbps SC (LX): -
- Número de portas 1000 Mbps SC (SX): -
- Número de portas combinadas RJ45/Mini GBIC: -
- Número de portas Mini GBIC de 10 Gbps: -
- Número de portas Mini GBIC de 40 Gbps: -
- Número de portas PoE: -
- Número de portas POF de 100 Mbps: -
- Número de slots do módulo: -
- Número máx. interruptores empilháveis: 0
- Poder sobre Ethernet: Outro
Condicionantes
-
Min. 1 unidade