O produto foi adicionado com sucesso.
        Phoenix Contact - 1026937 FL SWITCH 1001T-4POEGT
Ref. fabricante 1026937
                        Ref. Sonepar 264427
                                EAN 4055626519692
                        
                    Especificações essenciais
- Altura: -
- Camada 2: -
- Camada 3: -
- Ethernet: -
- Gerível: -
- Grau de proteção (IP): IP30
- Largura: -
- Máx. Potência PoE: -
- Método de montagem: -
- Número de outras portas: -
- Número de portas 10 Gbps RJ45: -
- Número de portas 10/100 Mbps M12: -
- Número de portas 10/100 Mbps RJ45: -
- Número de portas 10/100/1000 Mbps RJ45: -
- Número de portas 100 GBit Mini GBIC: -
- Número de portas 100 Mbps SC: -
- Número de portas 100 Mbps ST: -
- Número de portas 100/1000 Mbps Mini GBIC: -
- Número de portas 1000 Mbps GBIC: -
- Número de portas 1000 Mbps Mini GBIC: -
- Número de portas 1000 Mbps POF: -
- Número de portas 1000 Mbps RJ45: -
- Número de portas 1000 Mbps SC (LX): -
- Número de portas 1000 Mbps SC (SX): -
- Número de portas combinadas RJ45/Mini GBIC: -
- Número de portas Mini GBIC de 10 Gbps: -
- Número de portas Mini GBIC de 40 Gbps: -
- Número de portas PoE: -
- Número de portas POF de 100 Mbps: -
- Número de slots do módulo: -
- Número máx. interruptores empilháveis: -
- Poder sobre Ethernet: -
Condicionantes
- 
                                        Min. 1 unidade