O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Não aplicável
- Com interruptor on/off: Não
- Com tampa: Não
- Comprimento do cabo de alimentação: -
- Cor: Outro
- Filtro de rede: Não
- Forma da carcaça: Retangular
- Grau de proteção (IP): Outro
- Inserção central com rotação: Não
- Inserção central rodada em ângulo: 45°
- Interruptor diferencial: Não
- Livre de halogéneo: Não
- Material: Metal
- Número de outras tomadas: 0
- Número de saídas NEMA: 0
- Número de tomadas CEE: 0
- Número de tomadas com pino de terra: 0
- Número de tomadas Euro: 0
- Número de tomadas para aparelhos de frio: 0
- Numero de tomadas SCHUKO: 4
- Número de tomadas tipo Bipasso (Itália): 0
- Número de tomadas Tipo P11 (Itália): 0
- Número RAL (semelhante): 7035
- Proteção contra sobretensão: Não
- Qualidade do material: Outro
- Seção transversal do núcleo: 1.5
- Tipo de acabamento: -
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade