O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Adequado para proteção contra raios: Não
- Adequado para uso no exteior: Não
- Altura: 460
- Classe de proteção: -
- Com fecho: Sim
- Com tampa de montagem: Não
- Cor: Preto
- Corrente nominal (In): -
- Espessura do material da porta/tampa: -
- Espessura do material do invólucro: -
- Extensão possível: Sim
- Força de impacto: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Grau de proteção (NEMA): -
- Integridade do circuito: -
- Largura: 600
- Largura em número de módulos: -
- Material do corpo: Chapa de Aço/Plástico
- Método de montagem: Instalação de piso
- Número de aberturas para placas de flange: -
- Número de entradas de condutores: 1
- Numero de linhas: 1
- Número de módulos: 7
- Número RAL: 9005
- Profundidade: 400
- Profundidade incorporada: 400
- Profundidade interior: 350
- Tampa/porta transparente: Sim
- Tipo de acabamento: Revestimento em pó
- Tipo de difusor: Porta
- Tipo de porta: Único
- Tipo de tampa: Com recuo
Condicionantes
-
Min. 1 unidade