O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Redes Informáticas
Cablagem em Cobre
Legrand - 632900 CENTRO KS RJ45 4 PORT

Legrand - 632900 CENTRO KS RJ45 4 PORT

Ref. fabricante 632900
Ref. Sonepar 227911
EAN 3414972218856

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: -
  • Adequado para grau de proteção (IP): -
  • Adequado para número de conectores: 4
  • Altura do dispositivo: 86
  • Anel de suporte: Não
  • BUS blindados: Não
  • Caixa blindada: Não
  • Com alívio de tensão: Não
  • Com bus/acopladores: Não
  • Com iluminação: Não
  • Com impressão: Não
  • Com tampa articulada: -
  • Com tampa protetora contra pó: Sim
  • Cor: Branco
  • Direção de saída: Direito
  • Etiqueta de impressão: Com placa de indicação
  • Força de impacto: -
  • Largura do dispositivo: 86
  • Livre de halogéneo: -
  • Material: Plástico
  • Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
  • Número de módulos (sistema de módulos): -
  • Número RAL (semelhante): -
  • Profundidade do dispositivo: 15.6
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Sistema de montagem: Placa de cobertura completa
  • Terminal de brilho: Não
  • Tipo de acabamento: -
  • Tipo de fixação: Montagem com parafuso
  • Transparente: Não
  • Tratamento antibacteriano: Não
  • Utilização: Para caixa de conexão de dados

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades