O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6116810 DESKBOX DBK2-M4H D2S2K
Ref. fabricante 6116810
Ref. Sonepar 832580
EAN 4012196486014
Especificações essenciais
- Altura: -
- Com fonte de alimentação USB integrada: -
- Com interruptor on/off: -
- Comprimento: 260
- Cor: -
- Diâmetro: -
- Dobrável/inclinável: Sim
- Extensível: Não
- Filtro de rede: -
- Força de impacto: -
- Forma: Retangular
- Grau de brilho: -
- Grau de proteção (IP): -
- Largura: 167
- Material: Aço inoxidável
- Modelo: Integrado
- Número de conexões CAT 5: 0
- Número de conexões CAT 5E: 0
- Número de conexões CAT 6: 2
- Número de conexões de áudio: 0
- Número de conexões HDMI: 1
- Número de conexões USB: 0
- Número de conexões VGA: 0
- Número de disjuntores magnetotérmicos: -
- Número de pólos D-Sub 15: -
- Número de posições vazias do módulo: -
- Número de tomadas inglesas (BS1363): -
- Número de tomadas padrão suíço 13: -
- Número de tomadas padrão suíço tipo 15: -
- Número de tomadas padrão suíço tipo 25: -
- Numero de tomadas SCHUKO: 2
- Número de tomadas tipo suíço 23: -
- Profundidade incorporada: 68
- Proteção contra sobretensão: Não
- Temperatura de utilização: -
- Tensão nominal: -
- Tratamento antibacteriano: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade