O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 051883 CHICOT.CAT6A UTP AMARE. PVC 2M
Ref. fabricante 051883
Ref. Sonepar 004854
EAN 3245060518837
Especificações essenciais
- Acabamento ignífugo: Não
- Alavanca de bloqueio: Sim
- Atribuição de pinos: 1:1
- Calibre-AWG: 26
- Categoria: 6A (IEC)
- Comprimento: 2
- Construção de cabos: 1x4
- Cor da bainha externa: Amarelo
- Cor manga anti-torção: Amarelo
- Livre de halogéneo: -
- Manga anti-torção: Moldado
- Resistente a óleo (conforme EN 60811-404): Não
- Tipo de cabo: U/UTP
- Tipo de conexão do conector 1: RJ45 8 (8)
- Tipo de conexão do conector 2: RJ45 8 (8)
- Valor NVP: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade