O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Redes Informáticas
Cablagem em Cobre
Legrand - 646897 LCS3 MODULO PROT SUBS PARA PDU

Legrand - 646897 LCS3 MODULO PROT SUBS PARA PDU

Ref. fabricante 646897
Ref. Sonepar 127483
EAN 3414970765970

Especificações essenciais

  • Com contato de sinalização remota: Não
  • Com filtro supressor de interferências: Não
  • Cor: Preto
  • Corrente de carga nominal: 16
  • Corrente de descarga nominal (8/20) (L-N): 5
  • Corrente de descarga total (8/20) (L + N-PE): -
  • Corrente de descarga total (8/20) (L1 + L2 + L3 + N-PE): -
  • Ensaio de categoria tipo 1: Sim
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Máxima tensão DC contínua: -
  • Método de montagem: Módulo
  • Modelo: -
  • Nível de proteção de tensão: 10
  • Nível de proteção L-N: 1
  • Nível de proteção L-PE/N-PE: 1.2
  • Número de pólos: 2
  • Número RAL (semelhante): -
  • Seção do condutor rígido máx. (Monofilamento/multi-): -
  • Seção flexível do condutor máx. (fio fino): -
  • Sinalização no nível do dispositivo: Ótico
  • Tensão máxima contínua AC: 255
  • Tensão nominal CA: 230
  • Tensão nominal DC: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades