O produto foi adicionado com sucesso.
Redes Informáticas
Cablagem em Cobre
Legrand - 646823 LCS3 PDU 8X2P SCHUKO + INT 19P

Legrand - 646823 LCS3 PDU 8X2P SCHUKO + INT 19P

Ref. fabricante 646823
Ref. Sonepar 123897
EAN 3414970765468

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: -
  • Altura: -
  • Amperímetro: Não
  • Avaliação: Local
  • Categoria de sobretensão: 2
  • Com display: Não
  • Com fusível: Não
  • Com indicação LED: Sim
  • Com material de montagem: Sim
  • Com medição de temperatura: Não
  • Comprimento: 465
  • Comprimento do cabo: 3
  • Comutável: Não
  • Cor: Preto
  • Dimensão de montagem: 465.1
  • Dimensão de montagem (padronizada): 482,6 mm (19 pol.)
  • Ethernet de interface: -
  • Filtro de rede: Não
  • Função de comando: -
  • Largura: 44.3
  • Ligação elétrica: -
  • Número de disjuntores magnetotérmicos: 0
  • Número de fases: -
  • Número de outras tomadas: 0
  • Número de tomadas C13: 0
  • Número de tomadas C19: 0
  • Número de tomadas C20: 0
  • Número de tomadas com pino de terra: 0
  • Número de tomadas inglesas (BS1363): 0
  • Número de tomadas padrão suíço 13: 0
  • Número de tomadas padrão suíço tipo 15: 0
  • Número de tomadas padrão suíço tipo 25: 0
  • Numero de tomadas SCHUKO: 8
  • Número de tomadas tipo suíço 23: 0
  • Número de unidades de altura: 1
  • Posição de montagem: Horizontal/vertical
  • Profundidade: 52.5
  • SNMP: Não
  • Tamanho de montagem: 465.1
  • Tensão de alimentação: 230

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades