O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 646809 LCS3 PDU 6 C13 + 2 C19 19P
Ref. fabricante 646809
Ref. Sonepar 126813
EAN 3414970765260
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Outro
- Altura: -
- Amperímetro: Não
- Avaliação: Local
- Categoria de sobretensão: 2
- Com display: Não
- Com fusível: Não
- Com indicação LED: Não
- Com material de montagem: Sim
- Com medição de temperatura: Não
- Comprimento: 465
- Comprimento do cabo: 0
- Comutável: Não
- Cor: Preto
- Dimensão de montagem: 465.1
- Dimensão de montagem (padronizada): 482,6 mm (19 pol.)
- Ethernet de interface: -
- Filtro de rede: Não
- Função de comando: -
- Largura: 44.3
- Ligação elétrica: -
- Número de disjuntores magnetotérmicos: 0
- Número de fases: -
- Número de outras tomadas: 0
- Número de tomadas C13: 6
- Número de tomadas C19: 2
- Número de tomadas C20: 0
- Número de tomadas com pino de terra: 0
- Número de tomadas inglesas (BS1363): 0
- Número de tomadas padrão suíço 13: 0
- Número de tomadas padrão suíço tipo 15: 0
- Número de tomadas padrão suíço tipo 25: 0
- Numero de tomadas SCHUKO: 0
- Número de tomadas tipo suíço 23: 0
- Número de unidades de altura: 1
- Posição de montagem: Horizontal/vertical
- Profundidade: 52.5
- SNMP: Não
- Tamanho de montagem: 465.1
- Tensão de alimentação: 230
Condicionantes
-
Min. 1 unidade