O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Adequado para número de conectores: 2
- Alívio de tensão separado: Não
- Altura do dispositivo: 71
- BUS blindados: Não
- Caixa blindada: Não
- Caixa de piso/sub-piso: Não
- Categoria: 5E
- Codificação mecânica: Não
- Código de cores: Sim
- Com bus/acopladores: Sim
- Com espaço para etiqueta: Não
- Com resistência terminal: Não
- Com tampa protetora contra pó: Sim
- Cor: Branco
- Design adequado: Sim
- Direção de saída: Direito
- Encastrado: Sim
- Grau de proteção (IP): IP20
- Instalação embutida: Sim
- Largura do dispositivo: 71
- Ligação à terra separada: Não
- Montagem em superfície: Não
- Número de módulos (sistema de módulos): 2
- Número RAL: 9016
- Profundidade do dispositivo: 32
- Resistência terminal: Não
- Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura central
- Tipo de conector: 2x RJ45 8 (8)
- Tipo de conexão: Outro
- Tipo de conexão de blindagem: Terminal
- Tipo de fixação: Aparafusar
- Tubo instalação: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade