O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Redes Informáticas
Cablagem em Cobre
Schneider Electric - Tomada RJ45, Unica, Cat. 5E UTP, c/porta-etiqueta e aba de proteção, Branco

Schneider Electric - Tomada RJ45, Unica, Cat. 5E UTP, c/porta-etiqueta e aba de proteção, Branco

Ref. fabricante NU341118
Ref. Sonepar 825801
EAN 3606489466770

Especificações essenciais

  • Adequado para número de conectores: 1
  • Alívio de tensão separado: Sim
  • Altura do dispositivo: 45
  • BUS blindados: Não
  • Caixa blindada: Não
  • Caixa de piso/sub-piso: Não
  • Categoria: 5E
  • Codificação mecânica: Não
  • Código de cores: Sim
  • Com bus/acopladores: Sim
  • Com espaço para etiqueta: Sim
  • Com resistência terminal: -
  • Com tampa protetora contra pó: Sim
  • Cor: Branco
  • Design adequado: Sim
  • Direção de saída: Direito
  • Encastrado: Sim
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Instalação embutida: -
  • Largura do dispositivo: 45
  • Ligação à terra separada: Não
  • Montagem em superfície: Não
  • Número de módulos (sistema de módulos): -
  • Número RAL: 9003
  • Profundidade do dispositivo: 40.5
  • Resistência terminal: Não
  • Sistema de montagem: Dispositivo modular para comutadores residenciais e terciários
  • Tipo de conector: RJ45 8 (8)
  • Tipo de conexão: Conetor de isolamento de lâmina
  • Tipo de conexão de blindagem: Grampo
  • Tipo de fixação: Rápido
  • Tubo instalação: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades