O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - L4261AT6 LL-RJ45 C6 UTP 110 IDC 1MD ANT
Ref. fabricante L4261AT6
Ref. Sonepar 013561
EAN 8012199522180
Especificações essenciais
- Adequado para número de conectores: 1
- Alívio de tensão separado: Não
- Altura do dispositivo: -
- BUS blindados: Não
- Caixa blindada: Não
- Caixa de piso/sub-piso: -
- Categoria: 5
- Codificação mecânica: -
- Código de cores: -
- Com bus/acopladores: -
- Com espaço para etiqueta: -
- Com resistência terminal: -
- Com tampa protetora contra pó: -
- Cor: Antracite
- Design adequado: Sim
- Direção de saída: Direito
- Encastrado: -
- Grau de proteção (IP): -
- Instalação embutida: Sim
- Largura do dispositivo: -
- Ligação à terra separada: Não
- Montagem em superfície: Não
- Número de módulos (sistema de módulos): 1
- Número RAL: -
- Profundidade do dispositivo: -
- Resistência terminal: -
- Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura central
- Tipo de conector: RJ45 8 (8)
- Tipo de conexão: Outro
- Tipo de conexão de blindagem: Nenhum
- Tipo de fixação: Rápido
- Tubo instalação: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade