O produto foi adicionado com sucesso.
Rittal - 7856014 CABO CONEX IEC320 C13
Ref. fabricante 7856014
Ref. Sonepar 002125
EAN 4028177519138
Especificações essenciais
- Cabo em espiral: Não
- Com interruptor para cabo flexível: Não
- Comprimento: 5.001
- Condutor de proteção: Sim
- Conexão 1: Outro
- Conexão 2: Outro
- Cor da bainha externa: -
- Diâmetro externo aprox.: -
- Grau de proteção (IP): Outro
- Material da bainha: Outro
- Número de núcleos: 3
- Resistência à temperatura: -20
- Resistente a óleo (conforme EN 60811-404): Não
- Seção nominal do condutor: -
- Sistema de conectores orientado ao sistema: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade