O produto foi adicionado com sucesso.
Televes - 236108 CABO FO PRE-CONEC FCPC
Ref. fabricante 236108
Ref. Sonepar 002682
EAN 8424450142837
Especificações essenciais
- Acidez da classe Euro de acordo com a EN 13501-6: -
- Armadura: Sim
- Baixa emissão de fumos (de acordo com a BS EN 61034-2): Sim
- Cabo com bloqueio longitudinal de água: Sim
- Cabo com proteção radial contra a água: Sim
- Cabo sem metal: Não
- Categoria: OS2
- Classe de desenvolvimento de fumaça conforme EN 13501-6: -
- Classe de reação ao fogo de acordo com a EN 13501-6: -
- Com alívio de tensão: Sim
- Com proteção contra roedores: Não
- Cor da bainha externa: Cinzento
- Diâmetro externo aprox.: 3
- Especificação do material da bainha exterior: Outro
- Gotas/partículas de chamas da classe do euro de acordo com EN 13501-6: -
- Instalação subterrânea: Não
- Insuflável: Não
- Integridade do circuito: Não
- Material da bainha: PVC
- Número de fibras: 1
- Número de fibras por tubo: 1
- Raio mín. de curvatura permitido, aplicação estacionária/instalação permanente: 30
- Resistente a óleo (conforme EN 60811-404): Não
- Resistente a produtos químicos: Sim
- Resistente a UV: Não
- Retardante de chama: Não
- Sem halogénios (de acordo com a EN 60754-1/2): Sim
- Tipo de fibra: Monomodo 9/125
- Tipo de tubo: Tight
Condicionantes
-
Min. 1 unidade