O produto foi adicionado com sucesso.
Televes - 236107 CABO FO PRE-CONEC FCPC
Ref. fabricante 236107
Ref. Sonepar 002681
EAN 8424450142820
Especificações essenciais
- Acidez da classe Euro de acordo com a EN 13501-6: -
- Armadura: Sim
- Bainha de fibra única de diâmetro externo: -
- Baixa emissão de fumos (de acordo com a BS EN 61034-2): Sim
- Cabo com bloqueio longitudinal de água: Sim
- Cabo com proteção radial contra a água: Sim
- Cabo sem metal: Não
- Categoria: -
- Classe de desenvolvimento de fumaça conforme EN 13501-6: -
- Classe de reação ao fogo de acordo com a EN 13501-6: -
- Com alívio de tensão: Sim
- Com proteção contra roedores: Não
- Comprimento: 75
- Cor da bainha externa: -
- Diâmetro externo aprox.: 3
- Especificação do material da bainha exterior: Outro
- Gotas/partículas de chamas da classe do euro de acordo com EN 13501-6: -
- Instalação subterrânea: Não
- Integridade do circuito: Não
- Manga anti-torção: Cinzento
- Material da bainha: PVC
- Número de fibras: 1
- Número de fibras por tubo: 1
- Raio mín. de curvatura permitido, aplicação estacionária/instalação permanente: 30
- Resistente a óleo (conforme EN 60811-404): Não
- Resistente a produtos químicos: Sim
- Resistente a UV: Não
- Retardante de chama: -
- Sem halogénios (de acordo com a EN 60754-1/2): -
- Tipo de cabo: -
- Tipo de conexão do conector 1: FC
- Tipo de conexão do conector 2: FC
- Tipo de fibra: Modo único
- Tipo de tubo: Tight
- Versão APC: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade