O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Altura: 92.7
- Aplicação: -
- Bloqueio de programação: -
- Circuito de abertura de porta integrado: -
- Com contato: -
- Corrente de saída max.: 2500
- Frequência: 50
- Função de avaliação: -
- Função de comando: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Indicação de serviço: -
- Largura: 52
- Largura em número de módulos: 2
- Método de montagem: Calha DIN
- Número de participantes conectáveis: -
- Profundidade: 58
- Protegido contra curtos-circuitos: -
- Técnica de instalação: -
- Tensão de entrada: 240
- Tensão de saída: 24
- Tipo de corrente: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade