O produto foi adicionado com sucesso.
Bticino - F428 SCS INTERFACE COMANDO 2MD DIN
Ref. fabricante F428
Ref. Sonepar 403657
EAN 8012199837222
Especificações essenciais
- Com indicação LED: -
- Conexão BUS incluída: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura em número de módulos: 2
- Método de montagem: DRA (adaptador de trilho DIN)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: Expansão
- Número de entradas: -
- Outros sistemas de BUS: Outro
- Rádio KNX do sistema de bus: -
- Sistema BUS rádio: -
- Sistema de BUS KNX: Não
- Sistema de BUS LON: Não
- Sistema de BUS Powernet: Não
- Unidade de controlo de corrente de entrada: Não
- Unidade de controlo de tensão de entrada: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade