O produto foi adicionado com sucesso.
Bticino - F416U1 DIMMER 1 X 4,3A 230V 6MOD. DIN
Ref. fabricante F416U1
Ref. Sonepar 403654
EAN 8012199968209
Especificações essenciais
- Aumento de potência adequado: Não
- Com indicação LED: -
- Conexão BUS incluída: -
- Corrente máxima de controlo: -
- Frequência: 50
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura em número de módulos: 6
- Método de montagem: DRA (adaptador de trilho DIN)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: Atuador de acionamento
- Módulo BUS destacável: Não
- Número de saídas: 1
- Operação local/operação manual: -
- Outros sistemas de BUS: Outro
- Possível controlo auxiliar: -
- Potência de saída: 0
- Rádio KNX do sistema de bus: -
- Rádio-frequência bidirecional: -
- Serviço em paralelo possível: Não
- Sistema BUS rádio: -
- Sistema de BUS KNX: Não
- Sistema de BUS LON: Não
- Sistema de BUS Powernet: Não
- Tensão: 100
- Tipo de carga: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade