O produto foi adicionado com sucesso.
Bticino - 351323 SFERA NEW FR.TELEC.2X1BOT.ESCU
Ref. fabricante 351323
Ref. Sonepar 404034
EAN 8005543449318
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para caixa de chão: Não
- Adequado para duto de parede: Não
- Adequado para instalação embutida: Não
- Adequado para instalação encastrada: Sim
- Altura: 91
- Altura embutida: 0
- Com grade de montagem: Não
- Com tampa articulada: Não
- Cor: Antracite
- Diâmetro do furo (abertura): -
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Força de impacto: IK07
- Grau de proteção (IP): IP20
- Instalação embutida: Sim
- Largura: 114
- Largura para embutir: -
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Número de inserções de chave: -
- Número de módulos horizontais (sistema de módulos): 1
- Número de módulos verticais (sistema de módulos): 1
- Número de unidades: 1
- Número de unidades horizontais: 1
- Número de unidades verticais: 1
- Número RAL (semelhante): 7037
- Posição de montagem: Vertical
- Profundidade: 16.6
- Qualidade do material: Termoplástico
- Tipo de acabamento: Outro
- Tipo de fixação: Outro
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade