O produto foi adicionado com sucesso.
Bticino - 350643 SFERA CX.SALIENTE 4MD ESCURO
Ref. fabricante 350643
Ref. Sonepar 403792
EAN 8005543461402
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para dispositivos de comutação domésticos modulares: -
- Altura do dispositivo: -
- Com entrada de cabo: Sim
- Com entrada do duto: Sim
- Com moldura de cobertura incluída: Não
- Cor: Alumínio
- Entrada com bucin: Sim
- Forma: -
- Grau de proteção (IP): IP54
- Largura do dispositivo: -
- Livre de halogéneo: Não
- Material: Metal
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número de unidades: 4
- Número RAL (semelhante): 9006
- Posição de montagem: Vertical
- Profundidade do dispositivo: -
- Qualidade do material: Alumínio
- Resistente aos impactos: Sim
- Sistema de montagem: Outro
- Tipo de acabamento: Anodizado
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade