O produto foi adicionado com sucesso.
Bticino - 346050 ALIMENT. + ADAPT.VIDEO 2F 6MD
Ref. fabricante 346050
Ref. Sonepar 402524
EAN 8005543545324
Especificações essenciais
- Altura: 90
- Aplicação: -
- Bloqueio de programação: Não
- Circuito de abertura de porta integrado: Sim
- Com contato: -
- Corrente de saída max.: -
- Frequência: 50
- Função de avaliação: Não
- Função de comando: Não
- Grau de proteção (IP): IP20
- Indicação de serviço: Não
- Largura: 105
- Largura em número de módulos: -
- Método de montagem: Calha DIN
- Número de participantes conectáveis: 2
- Profundidade: 65
- Protegido contra curtos-circuitos: -
- Técnica de instalação: Sistema bus
- Tensão de entrada: 240
- Tensão de saída: 27
- Tipo de corrente: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade