O produto foi adicionado com sucesso.
Bticino - 343071 P.E. AUDIO 2F L3000 IP54, IK10
Ref. fabricante 343071
Ref. Sonepar 403737
EAN 8005543565216
Especificações essenciais
- Altura da placa frontal: 190
- Altura embutida: -
- Construção modular: -
- Cor: Prateado
- Força de impacto: IK07
- Grau de proteção (IP): IP54
- Largura da placa frontal: 100
- Largura para embutir: -
- Material do corpo: Outro
- Material dos botões de chamada: Outro
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Número de botões de chamada: 2
- Profundidade incorporada: 26.65
- Técnica de instalação: Sistema bus
Condicionantes
-
Min. 1 unidade