O produto foi adicionado com sucesso.
Bticino - 343032 P E VID COR 2F L2000 BI
Ref. fabricante 343032
Ref. Sonepar 403736
EAN 8009561433434
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Não
- Altura da calha: 25
- Ângulo: 90°
- Com tampa: Não
- Cor: -
- Curvatura (ângulo): 90°
- Espessura do material: 1
- Largura da bandeja da calha: 100
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: -
- Material: Aço
- Modelo: Sem conector
- Modelo de curvatura: -
- Modelo de furação nato: Não
- Modelo de grande porte: -
- Mudança de direção: Vertical descendente
- Número RAL: -
- Orifício de montagem no chão: Não
- Perfuração lateral: Não
- Qualidade do material: Outro
- Raio interno: 150
- Tipo de acabamento: Galvanizado a quente
- Tipo de construção: Cotovelo rígido
Condicionantes
-
Min. 1 unidade