O produto foi adicionado com sucesso.
Bticino - 336010 ALIMENTADOR AUDIO/VIDEO AN/DIG
Ref. fabricante 336010
Ref. Sonepar 402068
EAN 8012199211442
Especificações essenciais
- Altura: 90
- Aplicação: -
- Bloqueio de programação: Não
- Circuito de abertura de porta integrado: Não
- Com contato: -
- Corrente de saída max.: -
- Frequência: 50
- Função de avaliação: Não
- Função de comando: Não
- Grau de proteção (IP): IP20
- Indicação de serviço: Não
- Largura: 180
- Largura em número de módulos: -
- Método de montagem: Outro
- Número de participantes conectáveis: -
- Profundidade: 66
- Protegido contra curtos-circuitos: -
- Técnica de instalação: Sistema multi condutor
- Tensão de entrada: 230
- Tensão de saída: -
- Tipo de corrente: DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade