O produto foi adicionado com sucesso.
Urmet - 1784/700 KIT BASE 2V MIKRA 4BT
Ref. fabricante 1784700
Ref. Sonepar 404632
EAN 8021156069248
Especificações essenciais
- Câmera ajustável manual: Não
- Com etiqueta de informação: Não
- Com função de memória: Sim
- Com vídeo: Sim
- Compatível com aparelhos auditivos: Não
- Cor da estação externa: Cinzento
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Insonorizado: Não
- Mãos livres: Sim
- Método de montagem estação externa: Montagem em superfície (gesso)
- Método de montagem estação interna: Montagem em superfície (gesso)
- Número de estações externas: 1
- Número máx. estações externas: 1
- Número máx. estações internas: 4
- Técnica de instalação: 2 condutores
- Tela diagonal (polegadas): 8
- Zoom, função de panorâmica/inclinação: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade