O produto foi adicionado com sucesso.
Urmet - 1783/724 KIT BASE AU-VID ALPHA
Ref. fabricante 1783724
Ref. Sonepar 402898
EAN 8021156066308
Especificações essenciais
- Câmera ajustável manual: Não
- Com etiqueta de informação: Não
- Com função de memória: Não
- Com função dia/noite: Não
- Com vídeo: Sim
- Compatível com aparelhos auditivos: Não
- Cor da estação externa: Outro
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Insonorizado: Não
- Método de montagem estação externa: Montagem embutida (gesso)
- Método de montagem estação interna: Montagem em superfície (gesso)
- Número máx. estações externas: 18
- Número máx. estações internas: 127
- Pode ser conectado ao smartphone: Sim
- Técnica de instalação: 2 condutores
- Zoom, função de panorâmica/inclinação: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade