O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Analógico: Não
- Banda de frequência: 2,4 GHz
- Chassi vazio: Não
- Ethernet: Sim
- Firewall: Sim
- Grau de proteção (IP): IP00
- ISDN: Não
- LTE: Não
- Método de montagem: Equipamento de escritório
- Número de portas de voz: 0
- Número de portas LAN 10/100/1000 Mbps: 0
- Número de portas LAN de 10/100 Mbps: 4
- Número de portas WAN: 1
- Número de slots do módulo: 0
- Protocolo: IPv4 e IPv6
- Protocolo de rádio: IEEE 802.11 g
- UMTS: Não
- USB: Não
- VPN: Sim
- xDSL: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade