O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Altura: 14
- Comprimento de onda: 0.00131
- Ethernet: Sim
- Ethernet de 10 Gigabit: Sim
- Ethernet de 40 Gigabit: -
- Ethernet Gigabit: Sim
- Ethernet rápida: Sim
- Largura: 66
- Número de portas 10 Mbps BNC: -
- Número de portas 10 Mbps de ST: -
- Número de portas 10 Mbps RJ45: -
- Número de portas 10/100 Mbps M12: -
- Número de portas 10/100 Mbps RJ45: -
- Número de portas 10/100/1000 Mbps RJ45: -
- Número de portas 100 Mbps SC: -
- Número de portas 100/1000 Mbps RJ45: -
- Número de portas 1000 Mbps LC (LX): -
- Número de portas 1000 Mbps LC (SX): -
- Número de portas 1000 Mbps SC: 1
- Número de portas AUI de 10 Mbps: -
- Número de portas combinadas RJ45/Mini GBIC: -
- Número de portas ISDN WAN: -
- Número de portas LC de 10 Gbps (LR): -
- Número de portas LC de 10 Gbps (LX): -
- Número de portas LC de 10 Gbps (SR): -
- Número de portas LC de 10 Gbps (SX): -
- Número de portas MT-RJ 100 Mbit/s: -
- Número de portas MT-RJ 1000 Mbit/s: -
- Profundidade: 10
- Tipo de construção: GBIC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade