O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para caixa de chão: Não
- Adequado para duto de parede: Não
- Adequado para instalação embutida: Não
- Adequado para instalação encastrada: Não
- Altura: 80
- Altura embutida: -
- Com grade de montagem: Não
- Com tampa articulada: Sim
- Cor: Branco
- Diâmetro do furo (abertura): -
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Sim
- Força de impacto: -
- Grau de proteção (IP): -
- Largura: 80
- Largura para embutir: -
- Livre de halogéneo: Não
- Material: Plástico
- Número de inserções de chave: -
- Número de módulos horizontais (sistema de módulos): -
- Número de módulos verticais (sistema de módulos): -
- Número de unidades: -
- Número de unidades horizontais: -
- Número de unidades verticais: -
- Número RAL (semelhante): 9010
- Posição de montagem: Horizontal e vertical
- Profundidade: 30
- Qualidade do material: Outro
- Tipo de acabamento: Lacado
- Tipo de fixação: Montagem por parafuso
- Transparente: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade