O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para grau de proteção (IP): -
- Adequado para número de conectores: -
- Altura do dispositivo: 80
- Anel de suporte: Não
- BUS blindados: -
- Caixa blindada: -
- Com alívio de tensão: -
- Com bus/acopladores: -
- Com impressão: Sim
- Com tampa articulada: Não
- Com tampa protetora contra pó: Não
- Cor: Branco
- Direção de saída: Direito
- Etiqueta de impressão: Sem campo de indicação
- Largura do dispositivo: 80
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número RAL (semelhante): 9001
- Profundidade do dispositivo: -
- Qualidade do material: -
- Sistema de montagem: Placa de cobertura completa
- Terminal de brilho: -
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de fixação: Montagem com parafuso
- Transparente: Não
- Utilização: Outro
Condicionantes
-
Min. 1 unidade