O produto foi adicionado com sucesso.
Televes - 524701 TOM.PASS TV-FM-DADOSMU
Ref. fabricante 524701
Ref. Sonepar 400845
EAN 8424450135761
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: -
- Adequado para fonte de alimentação remota: Não
- Adequado para modem de cabo: Sim
- Atenuação da conexão em 2 150 MHz: -
- Atenuação da passagem a 2 150 MHz: -
- Atenuação da passagem a 860 MHz: 3.6
- Cobertura: Nenhum
- Cor: -
- Frequência: 5
- Livre de halogéneo: -
- Material: -
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Modelo: Caixa de modem
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número de saídas: 3
- Número RAL (semelhante): -
- Perda de derivação a 860 MHz: 12
- Qualidade do material: -
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de fixação: Montagem com garra e parafuso
Condicionantes
-
Min. 1 unidade