O produto foi adicionado com sucesso.
Televes - 524001 TOMADA TERM. MULTIMEDIA
Ref. fabricante 524001
Ref. Sonepar 400843
EAN 8424450135754
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: -
- Adequado para fonte de alimentação remota: Não
- Adequado para modem de cabo: Sim
- Atenuação da conexão em 2 150 MHz: -
- Atenuação da passagem a 2 150 MHz: -
- Atenuação da passagem a 860 MHz: -
- Cobertura: Nenhum
- Cor: -
- Frequência: 5
- Livre de halogéneo: -
- Material: -
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Modelo: Caixa de modem
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número de saídas: 3
- Número RAL (semelhante): -
- Perda de derivação a 860 MHz: 8
- Qualidade do material: -
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de fixação: Montagem com garra e parafuso
Condicionantes
-
Min. 1 unidade