Kit Torre Q1500. Aço inoxidavel, 14,5m - Kit, que inclui: 3 Lanços Intemedios 3m 1 Lanço superior 3m1 mastro de 3m 1 cruzeta de fixação de espias 3 cabos de Ø 4mm 6 cabos de Ø 5mm Esticadores, parafusos, abraçadeiras e accesorios. Torre completa de 14,5m fabricada em aço inoxidavel de alta pureza. Pelo seu avançado design, bem como a estructura, as fixaçãos das espias baseiam-se na tecnología naútica.. Fabricada em aço inox AISI 316: elimina as impurezas do ferro, evitando oxidação e oferecendo maior segurança a longo prazo com menor manutenção. Duração praticamente ilimitada. Poupança de 400m2 de superficie relativamente a uma torre convencional: instalação de uma torre de 14,5m de altura com um raio na base de unicamente 1,5m. Maior resistência mecánica e rigidez a torsão. Sistema de fixação mediante acessórios.