O produto foi adicionado com sucesso.
Televes - 507203 COFRE ACRIL 498MM C/ VE
Ref. fabricante 507203
Ref. Sonepar 405456
EAN 8424450149393
Especificações essenciais
- Adequado para proteção contra raios: Não
- Adequado para uso no exteior: Não
- Altura: 300
- Classe de proteção: -
- Com fecho: Sim
- Com tampa de montagem: Não
- Cor: -
- Corrente nominal (In): -
- Espessura do material da porta/tampa: -
- Espessura do material do invólucro: -
- Extensão possível: Não
- Força de impacto: -
- Grau de proteção (IP): -
- Grau de proteção (NEMA): -
- Integridade do circuito: -
- Largura: 530
- Largura em número de módulos: -
- Material do corpo: Plástico
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Número de aberturas para placas de flange: -
- Número de entradas de condutores: -
- Numero de linhas: 1
- Número de módulos: 1
- Número RAL: -
- Profundidade: 290
- Profundidade incorporada: -
- Profundidade interior: -
- Tampa/porta transparente: Sim
- Tipo de acabamento: Lacado
- Tipo de difusor: Tampa
- Tipo de porta: -
- Tipo de tampa: Fechado
Condicionantes
-
Min. 1 unidade