O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para fonte de alimentação remota: Sim
- Adequado para modem de cabo: Sim
- Altura do dispositivo: 71
- Atenuação da conexão em 2 150 MHz: 8
- Atenuação da passagem a 2 150 MHz: 6
- Atenuação da passagem a 860 MHz: 4
- Cobertura: Placa central
- Cor: Branco
- DAB +: Não
- Força de impacto: -
- Frequência: 5
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura do dispositivo: 71
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Outro
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 24
- Modelo: Caixa de passagem
- Número de módulos (sistema de módulos): 3
- Número de saídas: 3
- Número RAL (semelhante): 9016
- Perda de derivação a 860 MHz: 10
- Profundidade do dispositivo: 40
- Qualidade do material: Outro
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Montagem com garra e parafuso
- Tipo de tomada: Satélite
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante C971GR6Ref. Sonepar 402374
-
JslATI - Matrix com repartidores CAT6 interior completo - ATI Interior de 8 saídas (cat6) - C971GR-8
Ref. fabricante C971GR8Ref. Sonepar 402375 -
Ref. fabricante S671G4Ref. Sonepar 400256
-
Ref. fabricante S671G6Ref. Sonepar 400257
-
Ref. fabricante S671G8Ref. Sonepar 400258
-
Ref. fabricante C971GR4Ref. Sonepar 402373