O produto foi adicionado com sucesso.
Televes - 732101 FONTE ALIMENTA 12V-0,8A
Ref. fabricante 732101
Ref. Sonepar 400143
EAN 8424450173909
Especificações essenciais
- 1a tensão de saída:
- 2a tensão de saída: -
- 3a tensão de saída: -
- Acabamento da conexão elétrica: -
- Adequado para funções de segurança: -
- Altura: -
- Altura embutida: -
- Consumo de energia: -
- Corrente de saída: 800
- Estabilizado: -
- Grau de proteção (IP): -
- Grau de proteção (NEMA): -
- Largura: -
- Largura em número de módulos: -
- Largura para embutir: -
- Máx. corrente de saída 1: 0.8
- Máx. corrente de saída 2: -
- Máx. corrente de saída 3: -
- Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: -
- Possibilidade de montagem direta: -
- Possível montagem em calha: -
- Possível montagem na parede: -
- Potência: -
- Profundidade: -
- Protegido contra curtos-circuitos: -
- SIL de acordo com IEC 61508: -
- Tensão de alimentação nominal em CA 50 Hz: -
- Tensão de alimentação nominal em DC: -
- Tensão de entrada: 196
- Tensão de saída: 12
- Tensão de saída estabilizada: -
- Tensão nominal de alimentação em AC 60 Hz: -
- Tensão secundária ajustável: -
- Tipo de conexão: Tomada
- Tipo de tensão de alimentação: AC
- Tipo de tensão de saída: DC
- Valor nominal corrente de saída 1: -
- Valor nominal corrente de saída 2: -
- Valor nominal corrente de saída 3: -
- Valor nominal tensão de saída 1: -
- Valor nominal tensão de saída 2: -
- Valor nominal tensão de saída 3: -
- Versão modular: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade