O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Altura: 0.00032
- Com caixa de conexão: Não
- Com disjuntor: Não
- Com gestão de carga: Sim
- Com interface de comunicação: Sim
- Com medição de energia: Sim
- Função de controlo de acesso: Sim
- Grau de proteção (IP): IP54
- Largura: 0.000195
- Material do corpo: Plástico
- Método de montagem: Montagem na parede
- Modelo de conexão do lado da instalação: Fase única
- Número de conectores para veículos CHAdeMO: 0
- Número de conectores para veículos GB AC: 0
- Número de conectores para veículos GB DC: 0
- Número de conectores para veículos tipo 1: 0
- Número de conectores para veículos Tipo 1 CCS: 0
- Número de conectores para veículos tipo 2: 1
- Número de conectores para veículos tipo 2 CCS: 0
- Número de diferenciais residuais tipo A: 1
- Número de diferenciais residuais tipo B: 0
- Número de tomadas CEE: 0
- Número de tomadas domésticas: 0
- Número de tomadas GB: 0
- Número de tomadas tipo 2: 0
- Número de tomadas tipo 3: 0
- Número de unidades de carregamento: 1
- Potência máxima por ponto de carregamento: 7.0
- Potência nominal de conexão: 7
- Profundidade: 0.000125
Condicionantes
-
Min. 1 unidade