O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - 3315431404 S.1/B.X - TOMADA HD
Ref. fabricante 3315431404
Ref. Sonepar 800503
EAN 4011334330646
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Adequado para número de conectores: -
- Altura do dispositivo: 71
- Anel de suporte: Sim
- BUS blindados: Sim
- Caixa blindada: -
- Com alívio de tensão: Não
- Com bus/acopladores: Sim
- Com iluminação: -
- Com impressão: -
- Com tampa articulada: Não
- Com tampa protetora contra pó: Não
- Cor: Alumínio
- Direção de saída: -
- Etiqueta de impressão: Sem campo de indicação
- Força de impacto: -
- Largura do dispositivo: 71
- Livre de halogéneo: Não
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 18
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número RAL (semelhante): 9006
- Profundidade do dispositivo: 28.3
- Qualidade do material: Outro
- Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura central
- Terminal de brilho: Não
- Tipo de acabamento: Lacado
- Tipo de contacto: -
- Tipo de fixação: Montagem com parafuso
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: -
- Utilização: HDMI
Condicionantes
-
Min. 1 unidade