O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - 3315422089 R.1/R.3 - TOMADA HD
Ref. fabricante 3315422089
Ref. Sonepar 800490
EAN 4011334365440
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Adequado para número de conectores: -
- Altura do dispositivo: 71
- Anel de suporte: Sim
- BUS blindados: Sim
- Caixa blindada: -
- Com alívio de tensão: Não
- Com bus/acopladores: Sim
- Com iluminação: -
- Com impressão: -
- Com tampa articulada: Não
- Com tampa protetora contra pó: Não
- Cor: Branco
- Direção de saída: -
- Etiqueta de impressão: Sem campo de indicação
- Força de impacto: -
- Largura do dispositivo: 71
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Outro
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 18
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número RAL (semelhante): 9010
- Profundidade do dispositivo: 28.3
- Qualidade do material: Outro
- Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura central
- Terminal de brilho: Não
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de contacto: Fêmea
- Tipo de fixação: Montagem com parafuso
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
- Utilização: HDMI
Condicionantes
-
Min. 1 unidade