O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Módulo de controlo da bateria - 24..28.8 v dc - 24 v - 20 a - para fonte de alimentação reguladas comutadas
Ref. fabricante ABL8BBU24200
Ref. Sonepar 902455
EAN 3389119406826
Especificações essenciais
- Adequado para gestão de rede: Não
- Altura: 125
- Com interface de comunicação RS-232: Não
- Conexão de entrada: Outro
- Consumo de energia: -
- Contato livre de potencial: Não
- Distorção de tensão max. na saída (carga linear): -
- Eficiência geral: -
- Eficiência no modo económico: -
- Fator de potência de saída: -
- Frequência primária: -
- Frequência secundária: -
- Função de corte automático: Não
- Interface USB: Não
- Largura: 60
- Modular: Não
- Número de conexões de saída C13: 0
- Número de conexões de saída C19: 0
- Número de conexões de saída com contato de proteção (SCHUKO): 0
- Número de conexões de saída conexão fixa: 0
- Número de fases primárias: 1
- Número de fases secundárias: 1
- Peso: 0.5
- Potência aparente de saída: -
- Potência efetiva de saída: -
- Profundidade: 160
- SNMP: Não
- Tecnologia USV: Desligada
- Tempo de ligação a plena carga: -
- Tensão de entrada: 24
- Tensão de saída: 23.5
- Tipo de construção: Modelo de pé livre
- Tipo de interface: Outro
- Tipo de tensão: DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade