O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Segurança e Comunicações
Incêndio
Legrand - 040149 COMPENSADOR P/ 2 FIOS S/NEUTRO

Legrand - 040149 COMPENSADOR P/ 2 FIOS S/NEUTRO

Ref. fabricante 040149
Ref. Sonepar 823187
EAN 3414970856227

Especificações essenciais

  • Adequado para corrente constante: Não
  • Adequado para tensão constante: Não
  • Adequado para tensão DC (lado primário): Não
  • Adequado para uso no exteior: Não
  • Altura: 11.9
  • Classe de proteção: -
  • Comprimento: 31.2
  • Controlo de fluxo luminoso constante: -
  • Corrente de saída: -
  • Diâmetro: -
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Invólucro: Caixa de plástico
  • Largura: 27.56
  • Modelo: Dinâmico
  • Potência de saída: 0.4
  • Regulação 0-10 V: -
  • Regulação 1-10 V: -
  • Regulação com botão de pressão: -
  • Regulação DALI: -
  • Regulação DMX: -
  • Regulação DSI: -
  • Regulação GPRS: -
  • Regulação LineSwitch: -
  • Regulação por corte de fase ascendente: -
  • Regulação por corte de fase descendente: -
  • Regulação por modulação de tensão da rede: -
  • Regulação por potenciómetro (integrado): -
  • Regulação por redução da onda sinusoidal: -
  • Regulação por sistema de propriedade do fabricante: -
  • Regulação programável: -
  • Regulação RF: -
  • Regulação Touch and Dim: -
  • Regulação Zigbee: -
  • Sem função de regulação: -
  • Tensão de saída: 85

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades