O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 038055 CAIXA RESERVA CHAVES-VERDE
Ref. fabricante 038055
Ref. Sonepar 219727
EAN 3245060380557
Especificações essenciais
- Adequado para proteção contra raios: Não
- Adequado para uso no exteior: Não
- Altura: 125
- Classe de proteção: II
- Com fecho: Sim
- Com tampa de montagem: Não
- Cor: Outro
- Corrente nominal (In): -
- Espessura do material da porta/tampa: 2.8
- Espessura do material do invólucro: 2.8
- Extensão possível: Sim
- Força de impacto: IK07
- Grau de proteção (IP): IP44
- Grau de proteção (NEMA): -
- Integridade do circuito: Nenhum
- Largura: 125
- Largura em número de módulos: -
- Material do corpo: Plástico
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Número de aberturas para placas de flange: -
- Número de entradas de condutores: 3
- Numero de linhas: -
- Número de módulos: -
- Número RAL: 6016
- Profundidade: 45
- Profundidade incorporada: -
- Profundidade interior: 35
- Tampa/porta transparente: Sim
- Tipo de acabamento: Outro
- Tipo de difusor: Porta
- Tipo de porta: Único
- Tipo de tampa: Com recuo
Condicionantes
-
Min. 1 unidade