O produto foi adicionado com sucesso.
Iluminação
Acessórios
Ledvance - QUICKTRONIC® PROFESSIONAL 5 1X14…35

Ledvance - QUICKTRONIC® PROFESSIONAL 5 1X14…35

Ref. fabricante 4008321329035
Ref. Sonepar 391293
EAN 4008321329035

Especificações essenciais

  • Adequado para número de lâmpadas: -
  • Adequado para potência da lâmpada (1 lâmpada): 14
  • Adequado para potência da lâmpada (2 lâmpadas): -
  • Adequado para potência da lâmpada (3 lâmpadas): -
  • Adequado para potência da lâmpada (4 lâmpadas): -
  • Altura: 21.00
  • Apropriado para a potência da lâmpada: 14
  • Classe de proteção: I
  • Com alívio de tensão: Não
  • Comprimento: 280.00
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Invólucro: Invólucro de metal
  • Largura: 30.00
  • Modelo: Eletrónico
  • Modelo para múltiplas potências: Sim
  • Para lâmpada do tipo HI: Não
  • Para lâmpada do tipo HM: Não
  • Para lâmpada do tipo HS: Não
  • Para lâmpada do tipo LS: Não
  • Para lâmpada do tipo T-R: Não
  • Para lâmpada do tipo T-U: Não
  • Para lâmpada do tipo T16: Sim
  • Para lâmpada do tipo T16-R: Não
  • Para lâmpada do tipo T26: Não
  • Para lâmpada do tipo T38: Não
  • Para lâmpada do tipo T7: Não
  • Para lâmpada do tipo TC-D: Não
  • Para lâmpada do tipo TC-DD: Não
  • Para lâmpada do tipo TC-DEL: Não
  • Para lâmpada do tipo TC-L: Sim
  • Para lâmpada do tipo TC-S: Não
  • Para lâmpada do tipo TC-T: Não
  • Para lâmpada do tipo TC-TEL: Não
  • Para tipo de lâmpada TC-F: Não
  • Para tipo de lâmpada TC-QEL: Não
  • Para tipo de lâmpada TC-SEL: Não
  • Regulação 0-10 V: Não
  • Regulação 1-10 V: Não
  • Regulação com botão de pressão: Não
  • Regulação DALI: Não
  • Regulação DMX: Não
  • Regulação DSI: Não
  • Regulação GPRS: Não
  • Regulação LineSwitch: Não
  • Regulação por corte de fase ascendente: Não
  • Regulação por corte de fase descendente: Não
  • Regulação por modulação de tensão da rede: Não
  • Regulação por potenciómetro (integrado): Não
  • Regulação por redução da onda sinusoidal: Não
  • Regulação por sistema de propriedade do fabricante: Não
  • Regulação programável: Não
  • Regulação RF: Não
  • Regulação Touch and Dim: Não
  • Regulação Zigbee: Não
  • Sem função de regulação: Sim
  • Tensão nominal: 220

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades