O produto foi adicionado com sucesso.
Ledvance - QUICKTRONIC® ECONOMIC 2X5…11 S
Ref. fabricante 4050300821504
Ref. Sonepar 306868
EAN 4050300821504
Especificações essenciais
- Adequado para número de lâmpadas: -
- Adequado para potência da lâmpada (1 lâmpada): -
- Adequado para potência da lâmpada (2 lâmpadas): 5
- Adequado para potência da lâmpada (3 lâmpadas): -
- Adequado para potência da lâmpada (4 lâmpadas): -
- Altura: 22.00
- Apropriado para a potência da lâmpada: 5
- Classe de proteção: -
- Com alívio de tensão: Não
- Comprimento: 80.00
- Grau de proteção (IP): IP20
- Invólucro: Caixa de plástico
- Largura: 40.00
- Modelo: Eletrónico
- Modelo para múltiplas potências: Sim
- Para lâmpada do tipo HI: Não
- Para lâmpada do tipo HM: Não
- Para lâmpada do tipo HS: Não
- Para lâmpada do tipo LS: Não
- Para lâmpada do tipo T-R: Não
- Para lâmpada do tipo T-U: Não
- Para lâmpada do tipo T16: Sim
- Para lâmpada do tipo T16-R: Não
- Para lâmpada do tipo T26: Sim
- Para lâmpada do tipo T38: Não
- Para lâmpada do tipo T7: Não
- Para lâmpada do tipo TC-D: Sim
- Para lâmpada do tipo TC-DD: Não
- Para lâmpada do tipo TC-DEL: Sim
- Para lâmpada do tipo TC-L: Não
- Para lâmpada do tipo TC-S: Sim
- Para lâmpada do tipo TC-T: Não
- Para lâmpada do tipo TC-TEL: Não
- Para tipo de lâmpada TC-F: Não
- Para tipo de lâmpada TC-QEL: Não
- Para tipo de lâmpada TC-SEL: Sim
- Regulação 0-10 V: Não
- Regulação 1-10 V: Não
- Regulação com botão de pressão: Não
- Regulação DALI: Não
- Regulação DMX: Não
- Regulação DSI: Não
- Regulação GPRS: Não
- Regulação LineSwitch: Não
- Regulação por corte de fase ascendente: Não
- Regulação por corte de fase descendente: Não
- Regulação por modulação de tensão da rede: Não
- Regulação por potenciómetro (integrado): Não
- Regulação por redução da onda sinusoidal: Não
- Regulação por sistema de propriedade do fabricante: Não
- Regulação programável: Não
- Regulação RF: Não
- Regulação Touch and Dim: Não
- Regulação Zigbee: Não
- Sem função de regulação: Sim
- Tensão nominal: 220
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 4008321955906Ref. Sonepar 302558
-
Ref. fabricante 4050300854045Ref. Sonepar 306766
-
Ref. fabricante 4050300422855Ref. Sonepar 306768
-
Ref. fabricante 4050300854083Ref. Sonepar 306769