O produto foi adicionado com sucesso.
Philips - HF-PI 1 28/35/49/80 TL5 EII
Ref. fabricante 86249200
Ref. Sonepar 301047
EAN 8727900862492
Especificações essenciais
- Adequado para número de lâmpadas: 1
- Adequado para potência da lâmpada (1 lâmpada): 28
- Adequado para potência da lâmpada (2 lâmpadas): -
- Adequado para potência da lâmpada (3 lâmpadas): -
- Adequado para potência da lâmpada (4 lâmpadas): -
- Altura: 22
- Apropriado para a potência da lâmpada: 28
- Classe de proteção: Nenhum
- Com alívio de tensão: Não
- Comprimento: 360
- Grau de proteção (IP): IP20
- Invólucro: Invólucro de metal
- Largura: 30
- Modelo: Eletrónico
- Modelo para múltiplas potências: Sim
- Para lâmpada do tipo HI: Não
- Para lâmpada do tipo HM: Não
- Para lâmpada do tipo HS: Não
- Para lâmpada do tipo LS: Não
- Para lâmpada do tipo T-R: Não
- Para lâmpada do tipo T-U: Não
- Para lâmpada do tipo T16: Sim
- Para lâmpada do tipo T16-R: Não
- Para lâmpada do tipo T26: Não
- Para lâmpada do tipo T38: Não
- Para lâmpada do tipo T7: Não
- Para lâmpada do tipo TC-D: Não
- Para lâmpada do tipo TC-DD: Não
- Para lâmpada do tipo TC-DEL: Não
- Para lâmpada do tipo TC-L: Não
- Para lâmpada do tipo TC-S: Não
- Para lâmpada do tipo TC-T: Não
- Para lâmpada do tipo TC-TEL: Não
- Para tipo de lâmpada TC-F: Não
- Para tipo de lâmpada TC-QEL: Não
- Para tipo de lâmpada TC-SEL: Não
- Regulação 0-10 V: Não
- Regulação 1-10 V: Não
- Regulação com botão de pressão: Não
- Regulação DALI: Não
- Regulação DMX: Não
- Regulação DSI: Não
- Regulação GPRS: Não
- Regulação LineSwitch: Não
- Regulação por corte de fase ascendente: Não
- Regulação por corte de fase descendente: Não
- Regulação por modulação de tensão da rede: Não
- Regulação por potenciómetro (integrado): Não
- Regulação por redução da onda sinusoidal: Não
- Regulação por sistema de propriedade do fabricante: Não
- Regulação programável: Não
- Regulação RF: Não
- Regulação Touch and Dim: Não
- Regulação Zigbee: Não
- Sem função de regulação: Sim
- Tensão nominal: 220
Condicionantes
-
Min. 1 unidade