O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - 3RW4422-1BC34 ARRANC 15KW
Ref. fabricante 3RW44221BC34
Ref. Sonepar 219849
EAN 4011209625259
Especificações essenciais
- Bypass interno: -
- Classe de engate/gatilho: -
- Com display: -
- Controlo de torque: -
- Corrente nominal de operação Ie a 40° C Tu: 29
- Função: Direção única
- Grau de proteção (IP): IP00
- Motor trifásico com potência nominal, triângulo interno, a 400 V: 22
- Motor trifásico de potência nominal, em linha, a 230 V: 5.5
- Motor trifásico de potência nominal, em linha, a 400 V: 15
- Motor trifásico de potência nominal, triângulo interno, a 230 V: 15
- Proteção integrada contra sobrecarga do motor: Sim
- Temperatura ambiente avaliada sem redução: 40
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -99999
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 115
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 115
- Tensão nominal de operação Ue: 200
- Tipo de tensão para atuação: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 3RW40361BB14Ref. Sonepar 218186
-
Ref. fabricante 3RW40261BB14Ref. Sonepar 218861
-
Ref. fabricante 3RW40381BB14Ref. Sonepar 218863
-
Ref. fabricante 3TK28241BB40Ref. Sonepar 219998
-
Ref. fabricante 92161Ref. Sonepar 224159